- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 杭抜きのおすすめ人気ランキング
杭抜きのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新85件の「杭抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 抜き」、「ペグ抜き」、「杭抜き機」などの商品も取り扱っております。
マルサ杭抜き50
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用材質スチール、溶融亜鉛メッキ適合Φ48.6パイプ用トラスコ品番859-6214質量(kg)6.22018年トラスコ掲載ページ7 1230
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。
線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。
テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール寸法(mm)950×115×75質量(g)220
1個
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230タイプ手持ち式
マルサ杭抜き25
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。1人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)関連資料(1.64MB)
1丁
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
エスコ抜き(Φ48.6mm用)
Φ48.6mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-13
1個
¥31,800税込¥34,980
当日出荷
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。全長(mm)340質量(g)1500タイプ足踏式適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)主な用途小~中型パイプ用
1個
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
Φ42.7mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-11
1個
¥38,800税込¥42,680
当日出荷
腰を曲げずに立った姿勢でアンカー抜きができ、作業がラクラク簡単。
用途マルチシートの張替のときの押さえ金具抜き材質(柄)アルミ、(爪)スチール、(グリップ)塩化ビニール全長(mm)900質量(g)230
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
マルサ杭抜き19
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。3人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)19.1荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)関連資料(1.64MB)
1丁
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
EA948TE-63用杭抜き用金具
Φ48.6用
先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。(交換時使用工具24mm)
仕様●材質:スチール(表面:どぶメッキ)アズワン品番65-2266-14
1個
¥15,700税込¥17,270
翌日出荷
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷