東空 aa-0bのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
25件の「東空 aa-0b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 20番」、「チッパー 工具」、「コンプレッサー チッパー」などの商品も取り扱っております。
ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売ランキング1位
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ライトピックハンマー チゼル丸タイプ 東空販売ランキング2位
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
1台
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

部品 ライトピックハンマー AA-0B 東空販売ランキング3位
1個
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

チッパーカッター(スプリング付)角シャンク オサカダツールランキング4位
1本
7,398税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ライトピックハンマ 東空販売ランキング5位
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
57,980税込63,778
当日出荷

1本
6,998税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
199税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
1台
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
38,980税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
1本
14,980税込16,478
当日出荷



1個
199税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
1本
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36
1台
79,980税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
899税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR
1個
899税込989
当日出荷

1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)