東空tcb-200のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
74件の「東空tcb-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 20番」、「ハンド ブレーカー」、「防音カバー」などの商品も取り扱っております。
コンクリートブレーカ 東空販売ランキング1位
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
1台
109,800税込120,780
当日出荷

コンクリートブレーカ 東空販売ランキング2位
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1400仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
1台
88,980税込97,878
当日出荷

ストレート平 オサカダツールランキング3位
オサカダツールストレート平
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
1本
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モルポイント(チゼル) オサカダツールランキング4位
オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
1本
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

シャンク寸法R17.5×60mm適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
1本
1,998税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。打撃数(bpm)950仕様エア式全長(mm)610質量(kg)30ストローク(mm)180空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45トラスコ品番463-0254
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
57,980税込63,778
当日出荷

1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
209税込230
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Zシャンク寸法H14.7×60mm
1本
2,298税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オサカダツールアスファルトカッター
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20全長(mm)450シャンク寸法R30×87mm
1本
8,998税込9,898
10日以内出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980税込46,178
当日出荷

打撃数(bpm)1800ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36
1台
79,980税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
1本
899税込989
当日出荷

1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
1台
139,800税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手材質関連資料商品情報(0.35MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気取扱説明書取扱説明書(0.82MB)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

東空販売防音カバー
-10dB超の騒音低減効果です。 ノミ先がよく見える、安心安全のコンパクト形状です。
1個
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)