- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 板状端子のおすすめ人気ランキング
板状端子のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新99件の「板状端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型棒端子」、「圧着端子 平型」、「ブレーカー用圧着端子」などの商品も取り扱っております。
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質銅種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
1箱(100個)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)
1袋(5個)
¥799税込¥879
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
種類差込型接続端子端子形状棒形
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
材質銅種類裸圧着端子端子形状棒形