- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 柵カバーのおすすめ人気ランキング
柵カバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新121件の「柵カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布団滑り止め」、「ベッド柵カバー」、「ベット柵カバー」などの商品も取り扱っております。
ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。
用途けが・事故防止仕様洗濯OK、事故防止、弾力性能材質(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm長さ(cm)90~100
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26機能防汚、難燃、耐薬品素材
ポケット付きでクッション性があります。面ファスナー仕様。
混率(%)ポリエステル100寸法(cm)長さ95×高さ40
特殊衣料ベッドサイドレールカバー
内側に緩衡材が入っているクッション性のあるカバーです(耐薬品性合皮レザー)。腕や足をぶつけても痛くないよう高いクッション性を持つ素材を使用しています。表面が高いクッション性を持つ素材の二枚重ね、裏面が1枚の構造です。ボタンで簡単に取り付けができます。
材質表地:ポリ塩化ビニール100%、中材:(フュージョン)ナイロン74%・ポリエステル26%(V-Lap)ポリエステル100%
ナビス(アズワン)フレキシブルサイドレールカバー
サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。
サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。
クッション性があり、衝撃を緩和します。
メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。
持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。
材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステルサイズ(カバー)400×1000mm適合幅(mm)500~980アズワン品番8-2649-11洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可
1個
¥4,640税込¥5,104
翌々日出荷
特殊衣料ベッドサイドレールカバー
表面は汚れてもすぐに拭き取る事ができます。中材はへたれにくく、クッション性に優れています。ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
材質表地/合皮、中材/V-LaP不織布・旭化成フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
プロシェア(ナビス/アズワン)安心ベッドサイドレールカバー HBCシリーズ
ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!
材質表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工)洗濯方法洗濯可
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ色白材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26内寸(mm)440×750機能防汚、難燃、耐薬品素材
マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ
用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×505×360
1台
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
特殊衣料サイドレールクッションカバー
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。
25-2779-00・25-2779-01は内側に緩衡材が加工されたタイプです。
25-2779-02・25-2779-03は両面と上部にもクッション材が入っており、柵の内側での事故だけでなく、外側で転んで柵にぶつかってしまうなどの事故からも身体を守ることができます。
25-2779-00~25-2779-03は3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
25-2779-04は介助バータイプのベッドサイドレールに取り付け可能な緩衝材入りカバー。
色グレー
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒
サイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぎつつ、ぶつけた時の衝撃を緩和する緩衝材入り(ベッドの内側)です。表面は汚れてもすぐに拭き取ることができ、3箇所のボタンで着脱が容易です。中材はへたれにくく、クッション性に優れています。ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
布団の落下防止に便利なベッドガード。取り付け簡単、マットと床面の間に差し込むだけ。
用途落下防止、布団ずれ防止のベッドフェンス、サイドガードとして。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×390×400寸法(横×縦)(mm)ワイヤーメッシュ部:660×290取扱説明書(0.46MB)