- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 格納庫のおすすめ人気ランキング
格納庫のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新121件の「格納庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫」、「簡易物置」、「室内用物置」などの商品も取り扱っております。
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック/グレー
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開きトラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10色ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
イナバガレージ ガレーディア
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。タイプ前幕カーテン式
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3色ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが7本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100組立時間約30~40分取扱説明書(1.08MB)
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様
扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。
扉の開き方を逆方向にすることもできます。
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール色ブラウン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
アイリスオーヤマミニロッカー ダークグレー
紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
幅(mm)900色ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納質量(kg)20高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2組立時間約30-40分関連資料(1.62MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740扉形式引き戸
玄関用品やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカーです。
転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能です。
「HL-1300STV」はスチール棚1枚付きで、掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。
「HL-1300V」はシューズラック2枚付きで、ゴルフバック、釣り道具などの収納に最適です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
材質本体・シューズラック/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約610×560×1360色ブラック/グレー高さ(mm)約1360間口(mm)610有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約230~830、下段1010~410内寸法(mm)約550×450×1260開口部(mm)約455×1200
YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約60分以上取扱説明書(1.68MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440商品タイプ幅150ハイタイプ
屋外用大型ごみ箱。
仕切りなしタイプ。
収集日までのごみをたっぷり保管。
フタは片手で簡単に開閉。
園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン質量(kg)(約)6.1色グレー容量(L)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個
¥7,798税込¥8,578
翌日出荷
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。
住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm付属品可動棚板2枚材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315
1台
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷