梱包機のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
361件の「梱包機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動梱包機」、「アケボノ梱包機」、「自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
アケボノ 自動梱包機用専用紙バンド ニチロ工業ランキング1位
1セット(2巻)
23,980税込26,378
5日以内出荷

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ 仁礼工業ランキング2位
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
1個
3,998税込4,398
当日出荷

梱包機 RAN-125 KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング3位
KLASS(クラス/旧:極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
1台
480,000税込528,000
翌々日出荷

バンダマチック 半自動梱包機 ボックス型 ナイガイランキング4位
安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7162質量(kg)84電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30梱包物最大寸法(mm)フリー適合バンド幅(mm)5~15.5テーブル幅(mm)900
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業ランキング5位
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998税込7,698
当日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
1台
189,800税込208,780
当日出荷

ストラパック自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
1台
999,800税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]梱包機 パックナー
小型・軽量で、持ち運びも簡単。作業場所を選ばず、わずかなスペースで手軽に作業ができます。
寸法(mm)415×162×765(消耗品装填時)
1台
79,980税込87,978
15日以内出荷

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
1台
369,800税込406,780
翌々日出荷

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
1台
599,800税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
1台
1,198,000税込1,317,800
45日以内出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分トラスコ品番125-6905質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800税込648,780
翌々日出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
1個
11,980税込13,178
当日出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
1台
309,800税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)9~19トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7
1台
16,980税込18,678
当日出荷

アケボノ(梱包機器)自動梱包機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25
1台
699,800税込769,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442質量(kg)56電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)415消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)625
1台
349,800税込384,780
翌々日出荷

ストラパック卓上型半自動梱包機
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
1台
249,800税込274,780
10日以内出荷

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998税込7,698
当日出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,898税込7,588
当日出荷