棒端子 2sqのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
99件の「棒端子 2sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より 線 単線 変換」、「1.6 圧着端子」、「より線端子」などの商品も取り扱っております。

絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフランキング2位
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフランキング3位
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフランキング4位
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
1箱(100個)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

棒状端子 JST(日本圧着端子製造)ランキング5位
1箱(100個)ほか
799税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(100個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック(20個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
1セット(10個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
1箱(100個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)



RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1パック(100個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)