- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 樋足のおすすめ人気ランキング
樋足のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新110件の「樋足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樋バンド」、「つば付き足」、「雨どい 部品」などの商品も取り扱っております。
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479税込¥527
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
色シルバー材種貝:3.0×32mm、足:2.5×14.5mm表面仕上げSUS304素地
アカギ座付羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)