標識灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
216件の「標識灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮標灯」、「海上標識灯」、「1.5V電池」などの商品も取り扱っております。
標識灯 L-3型 ゼニライトブイランキング1位
ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
1台
30,980税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標識灯 ゼニピカⅢ ゼニライトブイランキング2位
小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
1個
3,098税込3,408
当日出荷

標識灯 L-2型 ゼニライトブイランキング3位
光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
1台
15,980税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業ランキング4位
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
1個
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックランキング5位
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
1式
2,998税込3,298
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,898税込2,088
6日以内出荷

点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,698税込4,068
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
5,798税込6,378
6日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999税込1,099
当日出荷

遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)直径(mm)300仕様灯質:5秒1閃光材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂質量(kg)約3出力太陽電池出力:3.0V 0.28W光源超高輝度LED蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)点灯色オレンジ
1個
70,980税込78,078
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,500税込3,850
6日以内出荷

ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46直径(Φmm)250材質金属・ステンレス厚さ(mm)50オレンジ
1個
11,980税込13,178
5日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
1式
2,198税込2,418
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,500税込3,850
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/白耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,898税込2,088
6日以内出荷

三ツ星産業アンゼンマンBIG4
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂点滅数(回/分)15視認距離3km防水性防水構造
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷