横幕板のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
160件の「横幕板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジ フード カバー」、「レンジフードブーツ型」、「厨房レンジフード」などの商品も取り扱っております。
レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)ランキング1位
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1。BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
1台
2,798税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用) 東芝キヤリアランキング2位
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本材質(横幕板)ステンレス鋼板表面処理(横幕板)シリコン被膜色調(横幕板)ヘアライン
1個
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンジフード用部材 スライド幕板 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1台
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1台
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)ランキング5位
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
9,298税込10,228
3日以内出荷


1個
1,598税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
3,898税込4,288
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

サンワサプライ幕板
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。奥行(mm)51高さ(mm)290
1台
9,798税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
1台
38,980税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)


1台
27,980税込30,778
3日以内出荷

材質(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板表面処理(前幕板)シリコン被覆色調(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
1セット
4,498税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。 900×500ミリの板をカットします。
付属品天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス材質アルミ樹脂複合パネル
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,598税込8,358
14日以内出荷