- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 止水弁のおすすめ人気ランキング
止水弁のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新519件の「止水弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール止水栓」、「止水栓」、「止水弁 蛇口」などの商品も取り扱っております。
1個
¥489税込¥538
4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質黄銅仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドルタイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル入数5/箱、50/梱
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
1個
¥2,688税込¥2,957
当日出荷
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869税込¥956
当日出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓
流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。
施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。
ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
用途水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
銅パイプ・ナットなし
固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓形状アングルJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)13給水器具認証書番号(JWWA)E-675
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷