- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 止血帯のおすすめ人気ランキング
止血帯のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新100件の「止血帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターニケット」、「止血バンド」、「駆血帯 ディスポ」などの商品も取り扱っております。
オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)質量(g)約82
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー質量(g)28アズワン品番8-4724-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,490税込¥1,639
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
オーストリッチオーストリッチ止血キット
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
アズワン駆血帯(ドイツ製) 500130
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm)(開放時)952質量(g)約82
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布寸法(mm)80×300タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-6523-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)仕様ラテックスフリー
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480