- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 毛布 USBのおすすめ人気ランキング
毛布 USBのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新110件の「毛布 USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 電気毛布」、「ホットカーペット usb」、「エネタンポ」などの商品も取り扱っております。
材質アクリル、綿、エクス糸寸法(mm)750×1140質量(g)約146RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
8日以内出荷
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4消費電力(W)弱・適温・強:約60定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)(毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980税込¥52,778
5日以内出荷
アイリスオーヤマ電気毛布 敷きタイプ 抗菌防臭加工 140cm×80cm
【丸洗いOK】【抗菌防臭加工】【室温センサー付き】【フランネル素材】
ふんわり手触りのあったか電気ブランケット敷きタイプです。底冷えする冬に最適です。
コントローラーが取り外し可能なので、毛布本体は洗濯機で丸洗い可能です。
室温センサー付きで温め具合を自動調節し、心地よい温度に。また消費電力を抑え節電に。
無段階温度調節でお好みの温度に調節可能です。
抗菌防臭加工付きなのでニオイを防ぎ、清潔を保てます。温度「強」でダニ対策にも。
材質ポリエステル、ABS質量(g)990電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)1400×800定格消費電力(W)40安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約0.5m/約2m(本体側/電源側)温度調節無段階寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800
自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。 タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。 スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。 USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。
用途オフィスや自宅でのデスクワークやくつろぎ時間に。付属品USBケーブル長さ(mm)1500幅(mm)760色グレーモード弱・中・強電源容量(W)10タイマー30・45・60分入力電源(V)5V/2A or 2.1A
1台
¥7,998税込¥8,798
8日以内出荷
『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。
用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。セット内容保証書色グレー電源USB給電式入力DC5V2.2A寸法(幅W×高さH)(cm)約145×80表面温度(℃)約40、約35、約30
1枚
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷
YAMAZEN(山善)くるみケット ライト USB充電 どこでも電気着る毛布
普段使いのモバイルバッテリーで暖まる電気ブランケット
USB電源使用
本体丸洗いOK(洗濯機は使用できません)
モバイルバッテリー収納ポケット付き
タイマー:2時間自動OFFタイマー
表面温度:(強)約45℃/(中)約40℃/(弱)約35℃
用途電気毛布、ブランケット、毛布、着る毛布、ポンチョとして。節電 電気毛布 電気ひざ掛け毛布 電気ブランケット 膝掛け ひざかけ くるみケット 着るこたつ
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)
通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)
用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%色ブラウン消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×45表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約0.6
1台
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)4.8電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:3000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)2000寸法(cm)43.3×22.8×9.2出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22取扱説明書(1.94MB)動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥37,980税込¥41,778
翌日出荷
TAIGASHOJI(大河商事)ブランケット enetanpo X / ET-06 専用 エネタンポ USBホットマット 対応 ひざ掛け
エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質綿・ポリエステル質量(g)約200寸法(高さH×幅W)(mm)約450×700
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター
1台
¥6,290税込¥6,919
当日出荷
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!材質ポリエステル100%消費電力(W)40(最大)温度(℃)0~40電源コード(m)2(シガーソケットプラグ付き)製品質量(g)700寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)700×1500×7温度コントローラー0~40℃アズワン品番64-9675-08動作電圧(V)DC12
1個
¥4,090税込¥4,499
当日出荷
大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。
折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
暖房面積切替
材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間
1台
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
TEKNOS1.5畳用カーペット本体
足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)360寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
生地が厚手タイプのフリース素材のおひざ掛け。軽くてやわらかい肌触りと心地良さ。
色ネイビー寸法(cm)60×90
1個
¥599税込¥659
当日出荷
アイリスオーヤマ電気毛布
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55材質ポリエステル50%、アクリル50%機能ダニ対策電気代の目安1.5円/h温度調整方法無段階
足元から暖める床生活のスタンダード(3畳用)。折り畳み収納。ダニ退治。暖房面積切替
材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)720寸法(cm)235×195タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)11.3
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷