- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 毛細管のおすすめ人気ランキング
毛細管のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新711件の「毛細管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャピラリーチューブ」、「キャピラリー ガラス」、「キャピラリーノズル」などの商品も取り扱っております。
エルマヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
長さ(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2容量(μL)約75外径(Φmm)1.5~1.6
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
仕様処理:ヘパリン材質ガラス長さ(mm)75色赤外径×内径(Φmm)1.6×1.15
1セット(100個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ケニスキャピラリーチューブ
キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。
全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
エルマヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類ヘパリン外径(Φmm)1.5~1.6内径(Φmm)1.1~1.2全長(mm)75±0.5肉厚(mm)0.2±0.025材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
DRUMMOND(ドラモンド)目盛付きマイクロピペット
微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
1箱(100本)
¥7,399税込¥8,139
3日以内出荷
アズワン品番2-454-22仕様毛細管24本立材質硼硅酸ガラス
1個(3枚)
¥2,490税込¥2,739
当日出荷