- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 水バケのおすすめ人気ランキング
水バケのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新136件の「水バケ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい刷毛」、「水刷毛」、「水バケツ」などの商品も取り扱っております。
柔らかく、水含みが良本馬毛の中で希少な白毛を使用した左官ブラシです。
馬毛の中で最も毛質が柔らかい、希少な白毛を使用した左官ブラシです。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(本体)木種類刷毛材質(毛)白本馬毛主な用途左官用毛色白色
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰とまとまりの良さが特徴です。
普通の厚みの白毛糊刷毛より、水・糊の含みが多く一度に多くの水・糊を塗布することができます。
水刷毛・撫で刷毛としいても使用可能です。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275ブラシ長(mm)約70
1本
¥839税込¥923
当日出荷
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色種類刷毛毛丈(mm)300材質(毛)羊毛
TRUSCO左官用ブラシ 黒毛290G
弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
幅(mm)60毛丈(mm)45厚さ(mm)15トラスコ品番258-9648全長(mm)360質量(g)290種類刷毛サイズ(号)2丁、6行材質(毛)混毛行数6主な用途建築用毛色黒色玉厚(mm)60
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)260毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)420種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
左官作業の必需品
仕様1セット種類刷毛柄長さ(mm)870~1500材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途左官用毛色黒色刷毛幅(mm)600
1セット
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。
柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。
混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。材質(毛)ゴマ本馬毛材質(柄部)木毛色黒色主な用途左官用種類刷毛
糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。
材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
毛の含みがあるので広い面積にも良い。
用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状平刷毛幅(mm)130毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)白山羊毛主な用途のり用
1本
¥499税込¥549
当日出荷
用途一般のり付用刷毛幅(mm)115(4寸)毛丈(mm)30玉厚(mm)約10.5トラスコ品番254-9158形状平型全長(mm)155質量(g)49種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途のり用毛色白色
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。容量(L)8材質ブリキ高さ(mm)200質量(g)620口径(Φmm)290底径(Φmm)177
1個
¥849税込¥934
当日出荷
全長(mm)400幅(mm)30厚さ(mm)15種類刷毛毛丈(mm)60材質(毛)ナイロン主な用途掃除用毛色白色
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
道刃物工業創作ブラシ 60mm
コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。【ご使用上の注意】台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用材質馬毛寸法(mm)60毛丈(mm)約20サイズ(mm)台木:45×60×19使用上の注意台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
1個
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷
軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面形状平型種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途掃除用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
宮谷製作所ゴマ毛刷毛 1/2丁刷毛 3行
本馬毛のため水含みが良く、ほどよい柔らかさで刷毛引き作業に最適です。
刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)22
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
用途フスマ・カベ・障子紙貼用。形状平玉厚(mm)7種類刷毛主な用途のり用ハンドル色黄材質(ハンドル)PP
ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!。本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)
用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛種類刷毛用部品毛丈(mm)48材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30