- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓 mymのおすすめ人気ランキング
水栓 mymのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新158件の「水栓 mym」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mym シングルレバー混合水栓」、「w28山18」、「混合栓アダプター」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
1パック(2個)
¥2,750税込¥3,025
翌日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所キッチンセット内容シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)適合メーカーTOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
1個
¥7,598税込¥8,358
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)
用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
仕様シングル用
ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMH7
シングル分岐水栓 MYM製のシングルレバー式(デッキタイプ)に。。代表機種。FB276GK8、FB276GK8-W、FB277GK8、FB277GK8-W。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。
1個
¥22,980税込¥25,278
6日以内出荷
ホース長さ(m)1.25水流切替×
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ホース長さ(mm)1250色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷