- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 氷削りのおすすめ人気ランキング
氷削りのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新103件の「氷削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「霜取り」、「かき氷機」、「かき氷」などの商品も取り扱っております。
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
スクレーパー端にアイスチッパ付
クッショングリップなので快適で握りやすいです。
エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
1個
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
材質(柄部)エラストマ樹脂。(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工幅(mm)(スクレーパー部)80全長(mm)150材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど寸法(mm)1020×100×30質量(g)540材質(柄部)ラミン硬度HRC(刃部)50材質(刃)SPHC-H
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279税込¥307
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
しり付着した霜をそぎ落とす!
材質(ヘッド部)ABS樹脂、(胴体部)PP質量(g)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113×236×10
1個
¥449税込¥494
3日以内出荷
用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし全長(mm)150刃幅(mm)80材質(グリップ)軟質ポリプロピレン材質(刃)301Hステンレス製
カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。刃先カバー付。
刃幅(mm)40全長(mm)180材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂刃長(mm)30材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)TKG品番9-1378-0901TKG品番(2017)6-1234-0901
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り材質(刃)ポリアミド炭素入り
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。
高周波焼入。
柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598税込¥2,858
当日出荷