氷割棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
98件の「氷割棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷 割り」、「氷割りハンマー」、「ピッケル」などの商品も取り扱っております。
氷割・バネ内蔵くん コンパルランキング1位
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3313幅(cm)約15長さ(cm)約118
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷

NEWスカット氷突き フチオカランキング2位
朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪 放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。 『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!
用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550
1本
6,190税込6,809
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングカットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷

金テコ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

氷割り 浅野金属工業ランキング5位
1本
33,980税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
7,998税込8,798
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
2,398税込2,638
当日出荷

コンパル氷割・貫太郎
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3312幅(cm)約21長さ(cm)約145
1本ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装材質(柄部)スチール(STK)材質(頭)スチール(S45C)主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
1本
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たくさん氷を砕いて傷んだ『NEW アルミスカット 氷突き』の針は【氷突き スペア針】に取り替えよう!!
用途道路に張った氷の除去材質焼入特殊鋼針タイプ替針のみ
1本
2,490税込2,739
6日以内出荷

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に幅(cm)約24.5長さ(cm)約38
1個
1,798税込1,978
当日出荷

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用トラスコ品番159-5876材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)1.4先幅(mm)90
1本
4,998税込5,498
当日出荷

完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。 テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。材質(パイプ)焼き入れ鋼管
1本
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
1本
3,198税込3,518
当日出荷

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)