氷砕きのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
98件の「氷砕き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹の根切り」、「根切バール」、「アイスピッケル」などの商品も取り扱っております。
氷割・バネ内蔵くん コンパルランキング1位
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3313幅(cm)約15長さ(cm)約118
1個
3,698税込4,068
翌々日出荷

氷割り 浅野金属工業ランキング2位
1本
33,980税込37,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

氷割・貫太郎 コンパルランキング3位
コンパル氷割・貫太郎
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3312幅(cm)約21長さ(cm)約145
1本ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングカットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング5位
刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)180全長(mm)1170質量(kg)4太さ(mm)軸/22先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198税込9,018
6日以内出荷

朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪 放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。 『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!
用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550
1本
6,190税込6,809
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
2,398税込2,638
当日出荷

1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。仕上クロームメッキ
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用トラスコ品番159-5876材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)1.4先幅(mm)90
1本
4,998税込5,498
当日出荷

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498税込9,348
翌々日出荷

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に幅(cm)約24.5長さ(cm)約38
1個
1,798税込1,978
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造全長(mm)1500質量(kg)6.6刃幅(mm)90アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980税込15,378
当日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り柄長さ(mm)1000材質(柄部)鋼53C丈(mm)165先幅(mm)86総質量(kg)2.5
1本
3,198税込3,518
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手元のコイン形状の部分で氷を割ることができ、とても便利です。
全長(mm)325材質ステンレススチール品名・タイプバースプーンTKG品番9-1919-1701TKG品番(2017)6-1717-1901
1個
799税込879
3日以内出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
1本
15,980税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)