油保管庫のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
141件の「油保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール 缶 ラック」、「消防法 少量危険物保管庫」、「油脂保管庫」などの商品も取り扱っております。
危険物保管ロッカー サカエランキング1位
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
グリーン購入法適合
1台
65,980税込72,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一斗缶保管庫 サカエランキング2位
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図グリーン購入法適合
1台
299,800税込329,780
翌々日出荷

危険物保管ロッカー モノタロウランキング3位
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)色(本体)レッド棚板調整ピッチ(mm)26.4
1台
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両開き保管庫H720 TRUSCOランキング4位
書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様シリンダ錠付属品棚板1枚適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6893種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)24.6ヤンググリーン高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720荷姿完成品設置方法上置・下置両用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)16.75
1台
49,980税込54,978
7日以内出荷

VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)ランキング5位
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
1台
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。仕様完成品、粉体塗装、カギ付タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80色(本体)レッド特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。グリーン購入法適合
1台
179,800税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)985奥行(mm)445均等耐荷重(kg)150
1台
369,800税込406,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付。完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880タイプスチール引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
1台
42,980税込47,278
9日以内出荷

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開きトラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 キャスター仕様なので移動も楽々です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。仕様完成品、粉体塗装、カギ付タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。高さ(mm)2709奥行(mm)1800
1台
1,698,000税込1,867,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋付属品壁固定金具×2、鍵×2材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10ベージュ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
25,980税込28,578
当日出荷

大阪製罐危険物保管庫
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付幅(mm)811レッド材質(本体)スチール奥行(mm)557均等耐荷重(kg)100
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。 アジャスターが付いていますので、床面とのレベル調整が可能です。通気孔付。 下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。仕様通気孔付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200ネオグレー奥行(mm)459材質スチール棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
1セット
38,980税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプマニュアル規格FM,N,O
1個
279,800税込307,780
121日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エコポリブレンド アキュムレーションセンターは、100%リサイクルポリエチレン製。 高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 黒色のパレットは汚れが目立ちません。 格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア 油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など材質ポリエチレン耐荷重(kg)約1134寸法(縦×横×高さ)(mm)1245×635×140危険物の類別非危険物
1台
64,980税込71,478
60日以内出荷