- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 浮標灯のおすすめ人気ランキング
浮標灯のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新99件の「浮標灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海上標識灯」、「ブイ 海」、「1.5V電池」などの商品も取り扱っております。
ゼニライトブイ標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
ゼニライトブイゼニホタル 太陽電池式(光る浮き玉)
遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)直径(mm)300仕様灯質:5秒1閃光材質高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂質量(kg)約3出力太陽電池出力:3.0V 0.28W光源超高輝度LED蓄電池形名小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)点灯色オレンジ
1個
¥70,980税込¥78,078
6日以内出荷
光色白光仕様【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個質量(kg)約1(電池除く)全長(m)約0.42(灯ろう含む)主要材質ABS樹脂光源LED電球(6V1.2W)使用電池単一アルカリ乾電池(LR20)電池寿命約70日高さ(m)【灯】約0.36光達距離(海里)3.0km(大気透過度T=0.74)
緑星社小型標識灯 乾電池仕様
点灯色黄仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
1式
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1式
¥5,798税込¥6,378
6日以内出荷
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46直径(Φmm)250材質金属・ステンレス厚さ(mm)50色オレンジ
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
1式
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライト・サービス浮揚・警戒標識
完全防水でソーラー充電式の赤LED点滅灯です。
用途定置網、養殖いかだ、ポイントブイ、仮桟橋など、海上設置施設への使用に。仕様(明暗センサー)CDS、シリコン製パッキン防水、(ソーラーパネル)4面材質(本体)ポリカーボネート表示灯赤LED×8
1個
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/白耐用寿命10日間(10h/日)
1式
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
1式
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
三ツ星産業アンゼンマンBIG4
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂点滅数(回/分)15視認距離3km防水性防水構造
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け色イエロー許容誤差±5%
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷