消火栓のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
501件の「消火栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外消火栓」、「農水 バルブ」、「消火栓 町野式」などの商品も取り扱っております。
消火栓弁 認定品 報商製作所ランキング1位
報商製作所消火栓弁 認定品
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)2
1個
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所ランキング2位
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
1本
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

散水栓 45° カクダイランキング3位
1個
5,798税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

散水栓 90° カクダイランキング4位
1個
6,398税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差込式消火栓弁 立売堀製作所ランキング5位
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。
最高使用圧力(MPa)0.5材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90
1個
7,298税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具中島式
1本
11,980税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用呼び径65ARoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓
材質黄銅仕様圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5
1個
5,898税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製角度(°)吐出:180
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
1個
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
1個
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)