測量釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
109件の「測量釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属鋲」、「測量鋲」、「アスファルト用釘」などの商品も取り扱っております。
コノエネイル シンワ測定ランキング1位
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安材質本体:特殊鋼
1セット(20本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メジャーネイル TRUSCOランキング2位
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
1パック(20本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

測量用ネイル STSランキング3位
高品質で耐久性を誇り、コンクリート道・舗装道・砂利等様々な現場でご利用いただけます
1箱(100本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コノエダブルNo.2 コノエランキング4位
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリート釘 アマテイランキング5位
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
1箱(500g)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


マイゾックスアースネイル
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。 ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般適合(ポイントベース)No.3
1パック(50本)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
1セット(1000本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
1セット(3個)ほか
509税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
1セット(30本)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
1本
2,998税込3,298
当日出荷

シンワ測定コノエダブル
ABS樹脂製で耐久性にすぐれ、美しい発色を維持します。 コノエネイルと合わせて使用するカラフルなポイント明示板。
用途木杭・プラスチック・コンクリート用寸法(mm)Φ26×4.2適合コノエネイル:No.01・No.1材質本体:ABS樹脂主な用途木杭・プラスチック・コンクリート用
1セット(100個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
1個
1,598税込1,758
当日出荷

退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
2,798税込3,078
当日出荷


コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。
用途測量ポイントの標示材質ステンレス
1袋(100本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)