- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- 滅菌服のおすすめ人気ランキング
滅菌服のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新102件の「滅菌服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌」、「クリーンルーム用ウェア オートクレーブ」、「クリーンルーム クラス1000」などの商品も取り扱っております。
東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
オートクレーブ滅菌処理に優れた耐久性をもち、医薬品製造環境に求められる高清浄度を実現した防塵服です。
用途クリーンルーム用(製薬等)混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用生地性能制電性
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
ゴールドウインバイオクリーンワンピース PPシリーズ
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
色ブルー
東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 フード一体ツナギ服
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
着脱用ファスナーを股下に配置し、上半身の封じ込め機能を極限まで高めました。
ファスナーを股下にしたことにより、着脱時に衣服の床面接触がなく、塵埃や雑菌の付着を防ぎます。
従来のプルオーバー型仕様の細部をブラッシュアップ、靴を脱ぐことなくオーバーガウニングが可能となり、面倒は着用手順を簡略化しました。
フード一体型股下ファスナー仕様の防塵服です。
プルオーバー型着用スタイルは着用時の床面接触による塵埃などの不着を防ぎます。
用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性色ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、フード一体型、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、レーザー裁断採用
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
生地性能制電性混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、サイドファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ
オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用衣服です。衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌で耐久性の高い、ステンレス製のホックを使用しています。ウエストはひも調節式のため、着用する人の体形に合ったサイズ調整が可能です。
サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)101洗浄度クラス1000(目安)
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
東洋リントフリー防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺使用環境クラス1000
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
東洋リントフリーTriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
プロテノンαを使用したウェアはオートクレーブ滅菌に対してレギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長時間安心してご使用いただけます。
フード分離型股下ファスナー仕様。考え抜いた衣服設計で新たな着用スタイルです。
プルオーバー型なので着用時の床面接触による塵埃などの付着を防ぎ、フードのタレ部を整える手間も省きます。
用途クリーンルーム用(製薬等)生地性能制電性色ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度GMPグレードA・B仕様制電性、オートクレーブ滅菌対応、男女共用、衿部ステンレスホック止め、左肩補助ファスナー、股下ファスナー、ウエストゴム絞り、袖口二重構造、レーザー裁断採用
東洋リントフリー超制電つなぎ服
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1036






![バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02866087-220517-02.jpg)
![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07083343-211223-02.jpg)


![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447434-250806-02.jpg)

![アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58104733-250806-02.jpg)



![アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20812288-251226-04.jpg)
![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07083221-211223-02.jpg)



![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58104952-250806-02.jpg)