滅菌済のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
3,655件の「滅菌済」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌」、「培養チューブ」、「滅菌容器」などの商品も取り扱っております。
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンランキング1位
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
1本ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワンランキング3位
エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
1袋(300枚)ほか
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

滅菌済ニトリル手袋 ニトリルハンドAD γ線滅菌 オカモト[安全靴・作業靴]ランキング4位
超純水洗浄およびクリーンパック後γ線滅菌処理済みです。 左右別のペアタイプであり操作性と強度の両方を兼ね備えています。 2重装着の場合は1重目にスムースタイプが適します。
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)厚さ(mm)指先部/0.13、掌部/0.11全長(cm)28伸び(%)5引張強度(MPa)14表面仕様スムース
1袋(20双)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タマ投薬瓶(滅菌済) 金鵄製作所ランキング5位
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン(本体)透明
1式(20本×10袋)ほか
9,998税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


エムアイケミカルM型容器 (滅菌済)
作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
1式(20個×15袋)ほか
11,920税込13,112
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)容量(mL)160アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
11,400税込12,540
当日出荷


優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
1双
349税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
材質瓶/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ゴム栓/シリコンゴム色(本体)
1箱(5本)ほか
8,698税込9,568
48日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
1本ほか
159税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (滅菌済)
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(20個×5袋)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1箱(10袋×50本)ほか
15,980税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08全長(mm)300入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐薬品
1双
439税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1箱(500個)
18,900税込20,790
当日出荷