潅水のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
307件の「潅水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 散水 機」、「灌水 装置」、「滲み出るホース」などの商品も取り扱っております。
灌水ホース セフティー3ランキング1位
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点滴ノズル セフティー3ランキング2位
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
4,198税込4,618
当日出荷

ドリップチューブ(スリム) カクダイランキング3位
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スミサンスイM-03 住化農業資材ランキング4位
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動水やり器 セフティー3ランキング5位
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
13,980税込15,378
当日出荷

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
1個
829税込912
当日出荷

内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)。(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分。(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
18,980税込20,878
欠品中

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
1台
8,498税込9,348
当日出荷

植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
54,980税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298税込2,528
当日出荷