灯具のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,431件の「灯具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「200v 蛍光灯」、「ベース ライト 蛍光 灯」などの商品も取り扱っております。
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカランキング1位
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
1台ほか
5,398税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機ランキング2位
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング3位
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機ランキング4位
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
1台
4,498税込4,948
当日出荷

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機ランキング5位
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
5,098税込5,608
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
1本ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
6,898税込7,588
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
6,398税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
3,500税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
1台
8,298税込9,128
当日出荷

東芝ライテック直管形LEDベースライト
口金GZ16平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
1台
7,798税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
5,898税込6,488
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
1台
4,398税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


材質PC、銅口金G13色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷

用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)
1台
2,998税込3,298
7日以内出荷