- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 炉心管のおすすめ人気ランキング
炉心管のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新105件の「炉心管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石英管」、「セラミック 丸棒」、「管状炉」などの商品も取り扱っております。
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。
長さ(mm)1000端面加工切放し
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
アズワンTMF-300用石英炉心管
型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
1個
¥84,900税込¥93,390
17日以内出荷
CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
1個
¥6,198税込¥6,818
10日以内出荷
アズワンアルミナチューブ
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC