点字のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
247件の「点字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字ブロック 仮設」、「警告マット」、「三角表示板 LED」などの商品も取り扱っております。
点字パネル モノタロウランキング1位
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
1枚ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(エコ)点字パネル アラオランキング2位
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
1枚
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

点字マット (警告タイプ) 光ランキング3位
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点字マット (誘導タイプ) 光ランキング4位
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット高さ(mm)突起部分:3.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×6材質合成ゴム(EPDM+SBR)質量(g)556タイプ誘導仕様屋内用トラスコ品番382-4357
1枚
2,798税込3,078
当日出荷

点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCOランキング5位
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質ポリウレタン樹脂厚さ(mm)シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1寸法(mm)300×300×8JIS規格対応設置場所屋内用
1枚
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質合成ゴム寸法(mm)300×300総厚(mm)8
1枚
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
3,298税込3,628
5日以内出荷

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)600×1800材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)10質量(kg)7
1巻
25,980税込28,578
翌々日出荷

1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質コンクリート使用場所屋外/屋内
1枚ほか
1,298税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
1枚
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。 カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。 折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
1枚
26,980税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーマックス仮設用点字マット
ゴム板に点字タイルを貼りつけた複合商品。地面にのり残りがしないので、短期の仕様に最適。
1枚
13,980税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋外用
1枚ほか
2,488税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻りイエロー材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)296幅(mm)296厚さ(mm)53質量(g)620防炎性能試験番号EO.010269耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
3,898税込4,288
4日以内出荷

昼・夜間工事での短期使用に最適です。 一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。 折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用厚さ(mm)8
1枚
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止)
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
1セット(10枚)
5,298税込5,828
当日出荷