- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 点検札のおすすめ人気ランキング
点検札のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新103件の「点検札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検中 標識」、「点検中」、「点検」などの商品も取り扱っております。
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応
日本緑十字社マグネプレート 修理中/点検中
両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。トラスコ品番353-8806材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容赤地白「修理中」 ・ 赤地白「点検中」
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット
日本緑十字社スイッチ関係 マグネ命札
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン寸法(mm)250×80×0.8
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55
TRUSCOマグネット修理点検標識(両面仕様)
取付け方法両面ゴムマグネット材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.8質量(g)45縦(mm)180横(mm)80
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として取付方式上部マグネット材質塩化ビニール寸法(縦×横)(mm)200×100
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ穴寸法(Φmm)3×2仕様マグネット。両端ハトメ付厚さ(mm)0.6寸法(mm)225×100
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
文字内容点検中運転禁止取付方式マグネット式材質軟質ラミプレート仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)エスコ品番EA983CA-8寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,420税込¥1,562
当日出荷
文字内容点検中操作禁止担当者材質ラミプレートエスコ品番EA983C-35A寸法(mm)360×120×1
1個
¥600税込¥660
当日出荷













![スイッチング禁止標識[マグネット型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48575216-231110-02.jpg)







![225x100mm マグネットプレート[点検中運転禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50755005-180226-02.jpg)
![360x120mm 短冊型標識板[!点検中操作禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50754917-250826-02.jpg)