点滴台のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
153件の「点滴台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガートル台」、「キャスター付きスタンド」、「点滴棒」などの商品も取り扱っております。
イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)ランキング1位
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)ランキング2位
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
16,498税込18,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点滴作業台 ナカバヤシランキング3位
ナカバヤシ点滴作業台
耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)100材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
1個
581,860税込640,046
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

I.Vスタンド ナビス(アズワン)ランキング4位
ナビス(アズワン)I.Vスタンド
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187税込12,306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

IVスタンド用酸素ボンベホルダー パラマウントベッドランキング5位
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷

ナビス(アズワン)点滴処置台
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】上下各5本(計10本)付属品カゴ2個材質(本体)ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850/1600パイプ径(Φmm)【脚】25、【ハンガー】22キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×285×87(×3個)アズワン品番0-5679-01
1台
119,800税込131,780
当日出荷

ナビス(アズワン)コンパクト点滴処置車
トレーBOXタイプの点滴処置台です。 上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。 折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー質量(kg)34耐荷重(kg)70(補助天板は12)天板寸法(mm)526×368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557パイプ径(Φmm)【ハンガー】22アズワン品番0-7891-01補助天板寸法(mm)300×368引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
149,800税込164,780
当日出荷

フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)トレー型点滴処置台
トレー単位で引出し交換ができます。 トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。 上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。 折りたたみ式の補助作業台が付いています。 両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)付属品ハンガー5個掛け用1本寸法(mm)【補助作業台】350×460材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×460×837~1487パイプ径(Φmm)【ハンガー】22キャスター径(Φmm)100収納数深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚アズワン品番0-3364-11
1台
139,800税込153,780
14日以内出荷


樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
1個
11,980税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.5高さ(mm)1510~2045キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)451×431
1個
42,980税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。 トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。 全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)仕様【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側材質本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板質量(kg)80天板寸法(mm)1410×690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1470×690×1610天板高さH(mm)915キャスター径(Φmm)75アズワン品番0-7986-12最大収納数深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
359,800税込395,780
14日以内出荷

ナビス(アズワン)点滴処置カレンカートⅡ
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。 ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。 万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×608×957~1700キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
1台
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
3,298税込3,628
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール質量(kg)4材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)寸法(Φ×mm)480×1275~2185アズワン品番8-2256-12
1台
16,980税込18,678
当日出荷

ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。 引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。 Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)100(静音)仕様ボトルハンガー×5個付属品小物トレー、フック×2個材質ステンレス(SUS304)引出し数2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)
1個
99,980税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業効率性の高い準備作業台です。 国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応。 テーブルトップは、耐薬品性・耐久性・清拭性に優れたメラミン樹脂を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×700×1544(台高844)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)【PT64-05】W548×D348×H47(3コ)、【PT64-10】W548×D348×H97(6コ)、【PT64-17】W547×D347×H157(3コ)、【バスケット内寸:PB64-10】W530×D330×H97(3コ)
1個
647,340税込712,074
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)