- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- 無塵衣のおすすめ人気ランキング
無塵衣のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新112件の「無塵衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無塵服」、「使い捨て クリーンルーム 服」、「クリーンルーム用つなぎ」などの商品も取り扱っております。
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸。ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
耐久性、静電性に優れております。
ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。色ブルー仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温上昇に対応しています。今までの防塵服のように熱がこもりません。吸汗速乾性に優れた素材を使用しています。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
東洋リントフリー防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺使用環境クラス1000
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト標準質量(g)約540(両足)(26cm)種類クリーンシューズ長さ(cm)21.0±2(26cm)グレードクラス100機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズフリーサイズ仕様静電気対策、クラス100対応質量(g)80混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)




![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447434-250806-02.jpg)

![無塵衣AS249C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33449376-250806-02.jpg)
![無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33449735-250806-04.jpg)
![クリーンルーム用セット[CL10000] アゼアス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175457-231222-02.jpg)
![クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07083343-211223-02.jpg)
![カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175712-250806-02.jpg)

![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33450566-250806-02.jpg)
![アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58104952-250806-02.jpg)
![無塵衣FC131A[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33447242-251226-02.jpg)



![CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33175676-250806-02.jpg)
![クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07083221-211223-02.jpg)