熊笛のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
94件の「熊笛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊よけホイッスル」、「熊鈴」、「熊よけスプレー」などの商品も取り扱っております。
熊よけホイッスル セフティー3ランキング1位
山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デカ音緊急ホイッスル コンパルランキング2位
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
1個
679税込747
当日出荷

熊すず&ホイッスル RANBOランキング3位
キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/鉄(銅メッキ)。ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)。キーホルダー/亜鉛合金。ヒモ/ナイロン
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子ホイッスル モノタロウランキング4位
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熊よけ・デカ音ホイッスル コンパルランキング5位
危険なクマを「デカ音」で忌避します。防犯、災害時の緊急高音発信に。着脱に便利な「カラビナ付」。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ材質真鍮(クロームメッキ)、アルミ合金、他寸法(mm)約径10×全長44(本体のみ)質量(g)約18寸法(cm)(個装)約横横8.7×縦1.5×高さ11.5対象動物
1個
769税込846
当日出荷

2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。材質ステンレス厚さ(mm)9寸法(mm)57×18ダークグレーアズワン品番65-0597-90
1個
869税込956
当日出荷

緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質アルミ・PP・ナイロン・鉄種別IDカード付き質量(g)約18寸法(Φ×mm)約10×76アズワン品番62-3806-13
1個
359税込395
当日出荷

従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12
1個
349税込384
当日出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
1本
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
5,998税込6,598
当日出荷

クマよけや防災、集合時の合図など幅広く使うことができます。リュックやベルトにつけたままでも使用できるコイルコード仕様です。取り付けるためのひも付きです。
全長(mm)50材質真鍮(クロームメッキ)、他アズワン品番63-2590-08
1個
569税込626
当日出荷

用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-15寸法(mm)76×16×16質量(g)21
1個
845税込930
当日出荷

身元情報記入シートにパーソナルデータなどの必要事項を記入しておくことで、緊急時やアクシデントに備えられます。
材質アルミ寸法(mm)Φ12×75質量(g)15
1個
419税込461
当日出荷

唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
15,998税込17,598
当日出荷

取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮。ホイッスル/アルミニウム。カラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
1個
1,090税込1,199
当日出荷

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用噴射距離(m)約6有効成分カプサイシン、籾酢対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

対象動物クマ材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

閉じ込められた時、声が出せない時、緊急時に役立ちます。ミニサイズのホイッスル。
寸法(Φ×mm)8×47
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。 様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として付属品吊り下げひも
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998税込7,698
当日出荷