- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 熊除けのおすすめ人気ランキング
熊除けのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新88件の「熊除け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊撃退スプレー」、「熊 対策」、「熊 撃退」などの商品も取り扱っております。
対象動物クマ材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
1個
¥24,600税込¥27,060
翌日出荷
1本
¥1,698税込¥1,868
10日以内出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大材質(ベル)真鍮鋳物。(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約W52×H180×D45質量(g)115アズワン品番64-3219-07対象動物熊
1個
¥1,690税込¥1,859
当日出荷
グリーンクロスクマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
プラスリブ撃退 クマ
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。色黒原材料忌避剤・天然植物成分対象動物クマ
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして。クマやイノシシなどの野生動物避けとして。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)約80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本(電池別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39音量(dB)約120取扱説明書(1.8MB)
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物熊噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,998税込¥17,598
当日出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連材質(本体)鉄、ナイロン。(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)100アズワン品番64-3219-09対象動物熊
1個
¥1,200税込¥1,320
当日出荷
グリーンクロスGC熊よけの鈴
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3全長(cm)14.5
1個
¥1,980税込¥2,178
4日以内出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮。ホイッスル/アルミニウム。カラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物熊
1個
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ