熱伝対のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「熱伝対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対」、「熱電対 K」、「温度センサー」などの商品も取り扱っております。
K熱電対(シース型・TK) アズワンランキング1位
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラスリード線(m)2
1個
3,680税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

被覆熱電対(ディープレックス) アズワンランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

熱電対 (Kタイプ) 八光電機ランキング3位
1本
4,898税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

K熱電対 KTOシリーズ アズワンランキング4位
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
1個
3,090税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

熱電対 ユーボンランキング5位
ユーボン熱電対
先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
1個
4,090税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
1本
5,790税込6,369
翌々日出荷

ユーボン熱電対
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユーボン熱電対
表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
1本
3,798税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980税込26,378
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
1個
9,190税込10,109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
1袋(1個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.45MB)線径(mm)0.32
1本
4,198税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)