独眼鏡のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
98件の「独眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計 ルーペ」、「ルーペ 3倍」、「アイルーペ」などの商品も取り扱っております。
時計見ルーペ(プラスチック) クリアー光学ランキング1位
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。
タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルーペ BeHAUSランキング2位
BeHAUSルーペ
時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。
用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ルーペ モノタロウランキング3位
高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイルーペ 京葉光器(LEAF)ランキング4位
目に接眼して使用します。
用途時計などの修理・加工。外径×高さH(Φmm×mm)37×28寸法(mm)(レンズ)23質量(g)10種類アイルーペ材質(レンズ)ガラス
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独眼鏡 コンテックランキング5位
時計技術者など精密作業などを目的に開発されたルーペです。精密作業にちょうど良い、拡大率6倍のクリアレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズで、わずか8g!!軽くて扱いやすくなっています
倍率(倍)約6寸法(mm)Φ40×H27材質(本体)ABS樹脂質量(g)8種類アイルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
569税込626
当日出荷

倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23トラスコ品番805-2028質量(g)11種類アイルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)32×31×31mm
1個
749税込824
当日出荷

足幅3E形状ミドルカット種類作業靴長さ(cm)約14.5材質(アッパー)綿材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約295(26cm)材質(先芯)なし甲被タイプファスナータイプ靴タイプたびぐつ
1足
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
種類アイルーペ材質(ボディ)アルミ
1個
3,198税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。倍率(倍)4レンズ径(Φmm)36トラスコ品番219-1326質量(g)20種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×27材質(レンズ)ガラス
  
取扱停止中

倍率(倍)10レンズサイズ(mm)15トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペレンズガラスレンズ。ダブルレンズサイズ(mm)43×31×31mm
1個
1,198税込1,318
当日出荷

腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。 ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。 開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC長さ(mm)約480幅(mm)約380胴回り(mm)約70~130
1個
799税込879
当日出荷

倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
倍率(倍)約3寸法(mm)W44×D13×H80仕様材質(本体)ABS樹脂質量(g)30(電池込)種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
倍率(倍)約3.5レンズ径(Φmm)40仕様寸法(mm)W55×D12×H57材質(本体)ABS樹脂質量(g)25種類ポケットルーペ材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

倍率(倍)3レンズサイズ(mm)43付属品のし箱入りトラスコ品番805-2075材質プラスチック ・PP(プラスチックケース)・他質量(g)24種類ポケットルーペサイズ(mm)縦 55×横53×高13 (mm)
1個
299税込329
当日出荷

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
1個
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷

色収差の少ないホワイトレンズを使用。 柄には自然木を使用。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)65トラスコ品番848-1853全長(mm)175質量(g)80種類手持ち式
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷

脱ぎ履きしやすい半長靴タイプのブーツです。 履き心地もよく、上部にカバーが付いており、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。取り外し可能なインソール入。
用途水場作業、ガーデニングなど標準質量(g/片足)約600(27cm)ネイビー足幅3E高さ(cm)約22.5形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム材質(カバー)ゴム材質(インナー)メリヤス靴タイプ半長靴
1足
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)