- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 玄能頭のおすすめ人気ランキング
玄能頭のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新423件の「玄能頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲンノウ」、「ノミハンマー」、「玄能」などの商品も取り扱っております。
マルキン印マルキン印 八角玄能 ミラー
狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)410タイプ頭:、八角玄能(クロームメッキ)、柄:樫・玄能柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)21×24頭部長(mm)85
1本
¥6,598税込¥7,258
9日以内出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)木主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)92頭質量(g)130
マルキン印マルキン印 船屋玄能 ミラー
オリジナル柄を差し込んだ船屋玄能ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。船屋玄能 頭:舟屋玄能はカシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができ、狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に北海道地方や東北地方の沿岸部で使用されている玄能です。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)350全長(mm)350質量(g)500タイプ頭:船屋玄能、(クロームメッキ)375g、柄:樫・玄能柄、蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×25~29×20~23頭径(Φmm)29頭部長(mm)127
1本
¥6,998税込¥7,698
9日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)鉄材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業