現場屋のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
2,075件の「現場屋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大ブルーシート」、「工場階段滑り止め」、「床塗装 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
現場屋 仮枠万能鋸 石鋸工業ランキング1位
切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)400材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木板厚(mm)0.7
1本
1,698税込1,868
8日以内出荷

サンドテップ 滑り止め 土足用ノンスリップテープ ロールタイプ ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング2位
耐水性、耐熱性が高いため、水回りのスリップ防止に最適です。(湯温100℃程度、但し常時は不可) 防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
用途一般ビル、工場屋内外の階段やビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面 バス、フォークリフト、航空機などのステップ、建築現場など高所作業の足場 レストランなどの厨房、トイレ 水処理施設・上下水道施設、その他水を多く使う施設(水産試験所、水族館、魚市場など) その他、水や油ですべりやすい箇所タイプ土足用長さ(m)15全厚(mm)0.8
1巻(15m)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

布テープ(トラ)60ミリ×25m オカモト[安全靴・作業靴]ランキング3位
オカモト[安全靴・作業靴]布テープ(トラ)60ミリ×25m
手切れ性が良好です。 厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。 水にも強いタイプです。 油性インクで文字が書けます。
用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保にトラスコ品番828-3026粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6切り幅(mm)60
1セット(30巻)ほか
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチツールサスペンション Bergerランキング4位
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。付属品携帯ポーチ(ナイロン製)トラスコ品番207-8498材質ステンレス全長(mm)159質量(g)274刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
1丁
14,980税込16,478
当日出荷

現場屋 折込鋸 引き回し用 替刃 石鋸工業ランキング5位
用途配管工事、電気工事、一般工作用。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.9
1枚
699税込769
当日出荷

用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。質量(g)96材質ステンレス全長(mm)165収納寸法・長さ(mm)91刃長(mm)63
1丁
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃長(mm)120刃渡り(mm)120折込全長(mm)170使用時寸法(mm)170ピッチ(mm)2.5材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.2折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298税込1,428
当日出荷

用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.8
1枚
799税込879
当日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレングリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードあり
1組
399税込439
当日出荷

用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。質量(g)96材質ステンレス全長(mm)165収納寸法・長さ(mm)91刃長(mm)63
1丁
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品収納リール、収納バッグ質量(g)1505電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000関連資料(0.16MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

用途型枠・木材・生木の切断に。刃渡り(mm)240材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.7
1枚
899税込989
当日出荷

・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
品名サイドブラシ
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷

用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。刃渡り(mm)120材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.8
1枚
629税込692
当日出荷

落下防止用にランヤード通し穴付きです。
用途屋内外作業現場に。 防災、レスキューで。 アウトドアのシーンで。トラスコ品番207-7782材質ステンレス全長(mm)159質量(g)204刃長(mm)63収納寸法・長さ(mm)108
1丁
7,298税込8,028
翌日出荷

とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策NRR値27トラスコ品番795-3101グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなし
1組
299税込329
当日出荷

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
1枚
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。ハトメピッチ(cm)90仕様周囲:ロープ入加工材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm引裂強度(N)縦100、横70シート厚さ(mm)0.18耐久性約10ヵ月特性耐候ハトメアルミハトメ
1枚
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。
仕様積み重ね可能台数(台):4幅(mm)清掃:460質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)1600ダストボックス容量(L)20
1個
149,800税込164,780
翌々日出荷

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策NRR値33dBトラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330
1箱(150組)
13,980税込15,378
当日出荷