球ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
167件の「球ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球 ボルト」、「アジャストボール」、「丸球ネジ締」などの商品も取り扱っております。
ロングアジャストボール SUGICO(スギコ)ランキング1位
1個
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アジャストボール SUGICO(スギコ)ランキング2位
SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
1個
819税込901
当日出荷

M 5x 16mm ボール(右ねじ/ステンレス製) エスコランキング3位
1個
1,120税込1,232
翌日出荷

ミラーピボット 大東プレス工業ランキング4位
1個ほか
479税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

SB-SUS ステンレス握り玉 イマオコーポレーションランキング5位
イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)仕様芯金なしタイプ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253税込278
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
219税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
1,180税込1,298
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)