- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 田引縄のおすすめ人気ランキング
田引縄のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新103件の「田引縄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強いひも」、「玉巻機」、「コード 巻き取り器」などの商品も取り扱っております。
オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして再生紙使用マーク適合
1巻
¥419税込¥461
当日出荷
畝たてに最適な定規なわです。荷造りや梱包にも使用できます。軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途畝たて、定植トラスコ品番367-4061寸法(mm×m)2×56RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥319税込¥351
当日出荷
田引き縄、うねたてや定規ロープとして。目印ロープに。ポリエチレン製で耐水性に優れ、屋外でもオレンジ色で目立ちます。強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ2mm×56m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):138アズワン品番65-9269-19
1本
¥485税込¥534
翌日出荷
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
1個
¥799税込¥879
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
サンフラッグ(旧:新亀製作所)赤糸巻
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。糸の長さ(m)11質量(g/セット)107付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107持ち手Φ20×100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。色ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669税込¥736
当日出荷
植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。
用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)約64紙厚(μm)90適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ