- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 畳 釘のおすすめ人気ランキング
畳 釘のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新100件の「畳 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜鉛 釘」、「釘 65mm」、「絨毯 ピン」などの商品も取り扱っております。
カーペット専用の上敷鋲。
用途ピン材質PS樹脂/鋼線タイプカーペット頭径(Φmm)13包装収納便利なPS針長(mm)30
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質鉄表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
1パック
¥149税込¥164
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)18色ゴールド頭部径(Φmm)8
1袋(20個)
¥498税込¥548
当日出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.60厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
未来工業マーカー
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります










![ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07575864-151022-02.jpg)