痛覚計のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
93件の「痛覚計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「知覚針」、「デジタルプッシュプルゲージ」、「引張荷重計」などの商品も取り扱っております。
痛覚計 竹井機器工業ランキング1位
竹井機器工業痛覚計
円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01
1個
149,800税込164,780
43日以内出荷

定量知覚針 10-20g ユフ精器ランキング2位
知覚検査を数値化出来ます。
規格10~20g医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,500税込34,650
4日以内出荷

痛覚計 竹井機器工業ランキング3位
竹井機器工業痛覚計
円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
1個
149,800税込164,780
7日以内出荷

知覚検査器(吉村氏)真鍮 村田医科器械製作所ランキング4位
村田医科器械製作所知覚検査器(吉村氏)真鍮
材質(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン寸法(mm)80医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006松吉医科器械コード02-3700-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,298税込4,728
翌々日出荷

知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き アズワンランキング5位
仕様針・ハケ付き全長(mm)80アズワン品番0-4127-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,300税込4,730
翌々日出荷

仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,178税込3,496
当日出荷

知覚検査を数値化出来ます。
規格1~10g医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0005医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,500税込34,650
4日以内出荷

堅牢なステンレス製。 ハンドルは持ちやすい六角形状。
材質ステンレス全長(mm)205医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0012松吉医科器械コード24-4207-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,498税込7,148
翌々日出荷

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

脳神経外科や整形外科で用いられます。
種別128Hz材質(本体)アルミ、(座)樹脂寸法(mm)220×38×28松吉医科器械コード02-4195-00
1個
12,980税込14,278
当日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)
ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)。【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等。【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
46,980税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質本体/アルミ、座/樹脂寸法(mm)38×28×220質量(g)約100周波数(Hz)128医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015松吉医科器械コード24-5043-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,898税込10,888
当日出荷

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム寸法(mm)音叉たたき棒/200質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980税込38,478
6日以内出荷

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
1個
25,980税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。 オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。 オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
46,700税込51,370
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に最小読取値(mm)0.05材質ステンレス器差(mm)0.05
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)