- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 発信機のおすすめ人気ランキング
発信機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新227件の「発信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯ベル」、「gps キーホルダー」、「火災ベル」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)P型発信機埋込屋内型
Panasonic(パナソニック)P型発信機埋込屋外型
Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコールスイッチ発信機
仕様IDの数/約1000万通り付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラック
最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します。自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)。最大20件のSANタグ登録可能。特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計
寸法(mm)約68×114×14質量(g)約70電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)300充電方式マイクロUSB充電アズワン品番64-9313-65連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)
1台
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個トラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
1個
¥119税込¥131
当日出荷
Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V
型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)色赤接続方式リード線式使用場所屋内
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
OPTEX(オプテックス)警報ベル BL-1
用途屋内用型式BL-1色赤質量(g)430使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC12消費電流(mA)30使用電圧範囲(V)8~15駆動方式モーター駆動方式RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)90以上(正面1mにて)
1台
¥5,198税込¥5,718
4日以内出荷
1個
¥129税込¥142
当日出荷
TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格DC24V動作電圧DC18V~26V消費電流(mA)15以下音量(dB)90以上(前方1m)駆動方式小型直流モーター方式使用周囲温度(℃)-20~+60構造簡易防滴構造配線接続リード線式質量(g)約430色赤
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V
仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
KATO-DENKI(加藤電機)位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ
GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm)約37×48×10(突起部除く)質量(g)約13電波形式特定小電力無線920MHz帯バッテリー容量(mAh)120充電方式マイクロUSB充電連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)
KATO-DENKI(加藤電機)GPS位置検索 MAMORIA GPS MA-2シリーズ
アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他【測位方式】GPS寸法(mm)約52×52×15質量(g)33精度(屋内)50m/(屋外)10m使用周囲温度(℃)-20~60℃防水性IP55連続待受時間約30日間