発煙管のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
95件の「発煙管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スモークジェネレーター」、「スモークテスター」、「発煙筒」などの商品も取り扱っております。
スモークテスターセット No.500 ガステックランキング1位
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
1セット
7,498税込8,248
当日出荷

北川式気流検査器用発煙管 光明理化ランキング2位
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3トラスコ品番491-6832質量(g)100測定対象気体局所排気等有効期限(年)なし校正証明書なし
1箱(10本)
2,498税込2,748
4日以内出荷

スモークテスター発煙管 No.501 ガステックランキング3位
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,698税込2,968
当日出荷

北川式 気流検査器 光明理化ランキング4位
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071セット内容ゴム球。ソフトケース質量(g)500アズワン品番8-5330-01
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

発煙管 光明理化ランキング5位
1箱(10回分)
2,998税込3,298
当日出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980税込50,578
当日出荷

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
8,198税込9,018
当日出荷


・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
1箱(10本)
4,498税込4,948
当日出荷


人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80
1台
8,798税込9,678
当日出荷



光明理化気流検査器
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査トラスコ品番325-0989セット内容2連ゴム球、ソフトケース質量(g)800アズワン品番8-5330-02
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用アズワン品番64-3880-74関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,398税込4,838
当日出荷


1セット(5枚)ほか
7,498税込8,248
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)寸法(mm)35×35×185質量(g)110(電池除く)電源単3電池×4(付属)使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
45,980税込50,578
当日出荷