- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 白ペンのおすすめ人気ランキング
白ペンのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,567件の「白ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性ホワイトマーカー」、「油性 マッキー 白」、「白ペン 極細」などの商品も取り扱っております。
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
インク色ホワイト商品タイプ使い切り本体インク水性タイプシングル線の太さ極細字線幅(mm)約0.6
1本
¥199税込¥219
当日出荷
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0シリーズユニボールシグノ方式キャップ式インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)12タイプシングル線幅(mm)0.8~1.2替芯PXAS-210インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2商品タイプ使い切り本体
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
石油系溶剤で流れ落ちにくい、軟質塩ビにも書けるペイントタイプの強耐性インキです。
用途工業生産ラインなどのマーキングに。タイプシングルインク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
タイプツイン軸径(Φmm)12.2全長(mm)140.7質量(g)9.5エコマーク認定認定線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 016
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。
筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。
乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。
インク色白商品タイプ本体成分水性顔料(インキ)サイズ極細RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
¥589税込¥648
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)10~16質量(g)65インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ極太
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。
タイプシングルインク油性商品タイプ使い切り本体
ゼブラサラサクリップ0.5
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。
0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
ボール径(Φmm)0.5軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026
白色塗料のケガキ用品です。
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG色白分類ケガキ用塗料塗布面積(m2/缶)5主な用途金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性速乾危険物の性状非水溶性
取扱停止中
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体