白光 809のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
104件の「白光 809」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ吸い取り機」、「hakko809」、「hakko 474」などの商品も取り扱っております。

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ランキング2位
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


吸取器 FR-301 HAKKO(白光)ランキング4位
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
1セット(10個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980税込76,978
当日出荷





1個ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷