- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 白杖のおすすめ人気ランキング
白杖のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新86件の「白杖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子」、「点字ブロック」、「杖 傘」などの商品も取り扱っております。
ケイホスピアドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ質量(g)380パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部特殊加工ゴム材質(支柱)アルミ
ナカバヤシスタンダードタイプ 折りたたみ式ステッキ
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.34シャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
幸和製作所折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82質量(g)300タイプ折りたたみパイプサイズピッチ2cm・6段パイプ径(Φmm)手元20、杖先17握り部木製材質(支柱)アルミ
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マットタイプ警告仕様屋内用材質合成ゴム(EPDM+SBR)
オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)690~920材質(本体)アルミ、(グリップ)木製質量(g)380パイプ径(Φmm)22
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル質量(g)約250/本長さ(cm)(約)95~125収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷