皮膚のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
2,624件の「皮膚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚保護 クリーム」、「採血訓練用」、「ポリウレタンフィルム 透明」などの商品も取り扱っております。
訓練用モデル(ナビトレ) 皮膚縫合モデル II 3層シート・台付き ナビス(アズワン)ランキング1位
仕様3層シート・台付き材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)110×105×20アズワン品番8-5875-14
1個
6,990税込7,689
当日出荷

訓練用モデル 皮膚縫合モデル 単層シート ナビス(アズワン)ランキング2位
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)200×100×12アズワン品番8-5875-05
1個
3,790税込4,169
当日出荷

訓練用モデル(ナビトレ) 皮下脂肪モデル インスリン注射練習用 ナビス(アズワン)ランキング3位
材質皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等寸法(mm)120×80×25タイプインスリン注射練習用アズワン品番8-5875-15
1個
4,990税込5,489
当日出荷

縫合練習キット 日本ライトサービスランキング4位
日本ライトサービス縫合練習キット
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース松吉医科器械コード11-2760-00
1個
28,980税込31,878
翌日出荷

人肌のゲルシート エクシールランキング5位
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

日本ライトサービス筋肉注射トレーナー
表皮、真皮、脂肪層、筋肉層に分かれた多層構造となっています。表皮は剥がすことができ、皮内に溜まった液体の拭き取りや交換が簡単です。ロールプレイの際にパッドをストラップで人の腕に固定することもできます。
セット内容ストラップ付プレート、組織モデル(皮下組織パッド・筋肉層ブロック)、トレー、表皮松吉医科器械コード11-2710-00
1個
37,980税込41,778
6日以内出荷

筋肉内注射と皮下注射の練習に適したトレーニングパッドです。人体に近い質感を再現しています。繰り返しの使用が可能です。
寸法(mm)180×100×60アズワン品番7-750-01
1個
31,980税込35,178
翌々日出荷

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)150×130×12仕様交換用標準パッドアズワン品番7-752-11
1枚
19,980税込21,978
翌々日出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に透明混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
6日以内出荷

本体パッドは腕に巻き付くように作られており、フィット感も抜群です。血管交換も簡単で、準備時間やメンテナンス時間を削減。表皮内で血管を蛇行させることもできます。
付属品交換用血管(標準)×10本、血管通し棒松吉医科器械コード23-7753-00
1パック(5個)
74,980税込82,478
7日以内出荷

アズワン小解剖セット
材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420)セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150アズワン品番1-6504-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
23,600税込25,960
当日出荷

実際の皮膚に近い縫合抵抗を再現しています。透明パッドを使うと、縫合糸の軌跡が見やすくなります。
寸法(mm)150×140×55仕様ベース+標準パッドアズワン品番7-752-01
1セット
28,980税込31,878
翌々日出荷

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
5,890税込6,479
当日出荷

針および糸を通した時の抵抗が小さくヒトに近いモデルです。 強く結紮しても切れにくく、耐久性が高い素材を使用。 表皮が透明の為、真皮縫合時に糸の流れを目視することができます。
1個
7,998税込8,798
14日以内出荷

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)