目ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
4,373件の「目ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ」、「メネジ」、「雌ネジ」などの商品も取り扱っております。
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂ランキング1位
1パック(45本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス+皿木ねじ ノーブランドランキング2位
1パック(220本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじランキング3位
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コーススレッド 若井産業ランキング4位
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(280本)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじランキング5位
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
1パック(24本)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
1パック(210本)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
809税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
1パック(12個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
1袋(28本)ほか
289税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
879税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)